SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429257 4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 150 mm² - INS250 - LV429257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019456
Artikelnummer
SNRLV429257
Herstellernummer
LV429257
Hersteller
SNR
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 150 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.