Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429252 3 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 120 mm² - INS250 - LV429252

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429252 3 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 120 mm² - INS250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019418

Artikelnummer

SNRLV429252

Herstellernummer

LV429252

Hersteller

SNR

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 120 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.