Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426988 3 capicorda per cavi Cu/Al 8-1/0 AWG - LV426988

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426988 3 capicorda per cavi Cu/Al 8-1/0 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 54...54 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 54...54 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005760228

Artikelnummer

SNRLV426988

Herstellernummer

LV426988

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

54...54 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

54...54 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:

Aluminium

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

nein

LV426988 è un accessorio di collegamento per un interruttore Compact NSXm. Questo connettore a compressione ha una modalità di montaggio e questi connettori sono classificati AWG 8...AWG 1/0. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426988, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink e sostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Questi connettori possono essere utilizzati per interruttori automatici Compact NSXm. Tutti i connettori sono omologati UL / certificati CSA per la corretta applicazione e contrassegnati per l'uso con conduttori in rame e alluminio (Cu/Al) o solo rame (Cu).