Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426987 3 capicorda per cavi Cu 6-1/0 AWG - LV426987

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426987 3 capicorda per cavi Cu 6-1/0 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 54 mm²

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005760211

Artikelnummer

SNRLV426987

Herstellernummer

LV426987

Hersteller

SNR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

54 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

LV426987 è un accessorio di collegamento per un interruttore Compact NSXm. Questo connettore a compressione ha una modalità di montaggio e questi connettori sono classificati AWG 6...AWG 1/0. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426987, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink e sostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Questi connettori possono essere utilizzati per interruttori automatici Compact NSXm. Tutti i connettori sono omologati UL / certificati CSA per la corretta applicazione e contrassegnati per l'uso con conduttori in rame e alluminio (Cu/Al) o solo rame (Cu).