SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD32FU Unità di controllo avanzata LUCD - Classe 20 - 8...32 A - 110...220 V CC/CA - LUCD32FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110365078
Artikelnummer
SNRLUCD32FU
Herstellernummer
LUCD32FU
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8...32 A
Schutzart (IP):
IP20


