SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40FM Modulo di espansione LTME TeSys T - 100...240 Vca - LTMEV40FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119404938
Artikelnummer
SNRLTMEV40FM
Herstellernummer
LTMEV40FM
Hersteller
SNR
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss