Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS100200 spaceLYnk controllore logico - LSS100200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS100200 spaceLYnk controllore logico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480715723

Artikelnummer

SNRLSS100200

Herstellernummer

LSS100200

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

SpaceLYnk di Schneider Electric è il modo più semplice per costruire soluzioni di automazione degli edifici complete per segmenti commerciali. Soluzione completa di automazione per edifici di piccole e medie dimensioni con un'architettura completa che include KNX, controllo DALI, misurazione (offerta Modbus, Smartlink RTU e IP) e gestione caldaie (SSL). Soluzione completa di automazione per edifici di grandi dimensioni con un'architettura completa gestita da BMS di Schneider Electric e KNX, controllo e misurazione DALI (offerta Modbus, Smartlink RTU e IP). SpaceLYnk può essere utilizzato come gateway per tradurre e consentire la comunicazione tra i diversi prodotti e come aggregatore per memorizzare, analizzare e inviare i dati (file.csv, ad esempio). Inoltre può essere utilizzato come interfaccia utente per la visualizzazione di informazioni pertinenti su dispositivi mobili e come controllore eventi che invia e-mail in caso di problemi. Applicazioni: funzioni logiche. Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi tattili. Gateway Cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP. BACnet Server (500 punti). Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV). Programmazione. Streaming telecamera. Data logger con tendenze. Modelli Modbus pre-realizzati.Programmazione Easy bloc. Fino a 50 utenti con accesso e password diversi. BACnet certificato BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nuove icone. Tensione di alimentazione: 24 V DC. Consumo di energia: 2 W. Indicatore LED 1: LED verde (carico CPU). Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (Reset). Interfaccia: 1 KNX, 1 10BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (inclusi Resistori di polarizzazione 47 K Ohm, senza terminazione). 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset. Terminale: bus KNX: terminale di collegamento bus 2 x 0,8 mm. Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Funzionamento: da -5 °C a +45 °C. Ambiente: può essere utilizzato ad altezze fino a 2000 m sopra il livello del mare (SLM). Umidità max.: 93%, senza condensa. Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (A x L x P). Larghezza del dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm. Nota: Le visualizzazioni possono essere generate automaticamente per smartphone, tablet e touch panel utilizzando il software EConfigure KNX Lite (LSS900100).