SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A22 Kit morsettiera Linergy, 22 fori, 11x16 mm² + 11x10 mm², terra o neutro - LGYT2A22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²
Bemessungsstrom In - 80 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
2000005759833
Artikelnummer
SNRLGYT2A22
Herstellernummer
LGYT2A22
Hersteller
SNR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...16 mm²
Bemessungsstrom In:
80 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
440 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
22
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Transparent:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Halogenfrei:
nein