SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q708 Teleinvertitore in cassetta - TeSys LG8-K - 2,5...4 A - Bobina 220 V CA - LG8K06Q708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110657371
Artikelnummer
SNRLG8K06Q708
Herstellernummer
LG8K06Q708
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Schutzart (IP):
IP65


