Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7D12Q716 Avviatore in cassetta - TeSys LG7D - 9...14 A - 24 V CA - LG7D12Q716

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7D12Q716 Avviatore in cassetta - TeSys LG7D - 9...14 A - 24 V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110656145

Artikelnummer

SNRLG7D12Q716

Herstellernummer

LG7D12Q716

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...14 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 5,5 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamentesull'interruttore. Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 380-400V 50-/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 9-14 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.