Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB4002 KIT BASE L=400 P=635 - LEEBB4002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB4002 KIT BASE L=400 P=635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 635 mm

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485232812

Artikelnummer

SNRLEEBB4002

Herstellernummer

LEEBB4002

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

400 mm

Tiefe:

635 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

SCHNEIDER KIT BASE L 400 P635 PER ARMADI