Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D50AQ7 Avviatore in cassetta, TeSys LE, 50 A, 380 V AC, inclusi 1 LC1D, 2 pulsanti - LE1D50AQ7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...380 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480452710

Artikelnummer

SNRLE1D50AQ7

Herstellernummer

LE1D50AQ7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...380 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

15 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

30 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

200 mm

Höhe:

312 mm

Tiefe:

158.5 mm

Avviatore in cassetta, TeSys LE, 50 A, 380 V AC, inclusi 1 LC1D, 2 pulsanti