SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR4 Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 10...180 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110386233
Artikelnummer
SNRLADR4
Herstellernummer
LADR4
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
10...180 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
LADR4 è un blocco di contatti ausiliari temporizzati di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, con un intervallo di impostazione del ritardo alla diseccitazione compreso tra 10 e 180s. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed