SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22G Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Morsetti a vite - LADN22G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110384062
Artikelnummer
SNRLADN22G
Herstellernummer
LADN22G
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung


