Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN116 Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, front mounting, lugs-ring terminals - LADN116

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN116 Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, front mounting, lugs-ring terminals

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110820799

Artikelnummer

SNRLADN116

Herstellernummer

LADN116

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F. It provides 1NO+1NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by ring lugs screw terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).