Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3E Modulo soppressore TeSys D - varistore - 24...48 Vca/Vcc - LAD4V3E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3E Modulo soppressore TeSys D - varistore - 24...48 Vca/Vcc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...48 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410205

Artikelnummer

SNRLAD4V3E

Herstellernummer

LAD4V3E

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung bei DC:

24...48 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA e CC, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.