Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 440 V CA/CC - LAD4T3U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 440 V CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 126...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 126...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005758102

Artikelnummer

SNRLAD4T3U

Herstellernummer

LAD4T3U

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

126...250 V

Betriebsspannung bei DC:

126...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

126...250 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 125-250V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.