Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 24…48 V CA - LAD4RC3E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 24…48 V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410168

Artikelnummer

SNRLAD4RC3E

Herstellernummer

LAD4RC3E

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip,le dimensioni totali del contattore non cambiano.