SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9D5017 Kit per assemblaggio stella-triangolo con blocco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110055566
Artikelnummer
SNRLA9D5017
Herstellernummer
LA9D5017
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesatz
Kit di montaggio TeSys D per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con 2 x contattori LC1D50 (linea + triangolo) e 1 x contattore LC1D40 (stella) a 3 poli. Per applicazioni motore con valori nominali 30-55 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).