Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1E Modulo soppressore - Varistore - 32...48 V CC - LA4KE1E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KE1E Modulo soppressore - Varistore - 32...48 V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 32...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 32...48 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 32...48 V

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110230222

Artikelnummer

SNRLA4KE1E

Herstellernummer

LA4KE1E

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

32...48 V

Betriebsspannung bei DC:

32...48 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

32...48 V

Modulo soppressore TeSys K per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN, CAxSK. Da utilizzare con tensione del circuito di controllo 32-48V CA e CC, è composto da una protezione varistore che limita la tensione dei transitori a 2 Uc max. Facile fissaggio a scatto sulla parte anteriore dei contattori (non sono necessari utensili), è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.