Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KA1U Modulo soppressore - Circuito RC - 220...250 V CA - LA4KA1U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KA1U Modulo soppressore - Circuito RC - 220...250 V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 220...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110230093

Artikelnummer

SNRLA4KA1U

Herstellernummer

LA4KA1U

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

220...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

220...250 V

Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK e relè di controllo CA2KN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA a 220-250V, è composto da una protezione RC che limita la tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.