Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DB3B Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC - LA4DB3B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DB3B Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110336504

Artikelnummer

SNRLA4DB3B

Herstellernummer

LA4DB3B

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali mediante limitazione della tensione transitoria a 2Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.