SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DA2U Modulo soppressore TeSys D - circuito RC - 110...240 Vca - LA4DA2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110233063
Artikelnummer
SNRLA4DA2U
Herstellernummer
LA4DA2U
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC.D80-D150 (3P) e LC.D40-D115 (4P). Da utilizzare con circuiti di comando a 110-240 V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina del contattore.


