Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK02 TeSys SK, auxiliary contact block, 2 NC - LA1SK02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK02 TeSys SK, auxiliary contact block, 2 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - aufsteckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110573947

Artikelnummer

SNRLA1SK02

Herstellernummer

LA1SK02

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Mini -Schütze bis 2,2 kW AC -3 TeSys SK ermöglicht einen äußerst platzsparenden Aufbau von Schaltgeräten bis zu 2,2 kW. An die Stelle von drei normalen Schützen passen fünf TeSys SK Mini -Schütze.