Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK01 Relè sovraccarico termico motore - Protez. TeSys LR9 - 40...80 A - Classe 10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK01 Relè sovraccarico termico motore - Protez. TeSys LR9 - 40...80 A - Classe 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - aufsteckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110563986

Artikelnummer

SNRLA1SK01

Herstellernummer

LA1SK01

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco aggiuntivo TeSys SK con 1 polo di alimentazione e 1 contatto ausiliario istantaneo, per mini contattori LC1SK, LP1SK. Dispone di 1 polo di alimentazione (1 NO) classificato fino a 12 A/690V AC e 1 contatto ausiliario (1 NC) classificato fino a 10 A/690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Montato su un mini contattore LC1SK o LP1SK, viene utilizzato per il controllo dei circuiti a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).