Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN203 Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO - Morsetti a vite - LA1KN203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN203 Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO - Morsetti a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110244953

Artikelnummer

SNRLA1KN203

Herstellernummer

LA1KN203

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con terminali a molla. Dispone di 2NC contatti classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),