Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ET450 Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 5 m

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 5000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005572

Artikelnummer

SNRKSA800ET450

Herstellernummer

KSA800ET450

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

800 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...690 V

Polzahl:

5

Länge:

5000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 5 m