SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4254 Vertical distribution length, Canalis KSA630, aluminium, 630A, fixed length 2.5m, 4 outlets, 3L+N+PE, white RAL9001 - KSA630EV4254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A
Anzahl der Abgangsstellen - 4
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480005497
Artikelnummer
SNRKSA630EV4254
Herstellernummer
KSA630EV4254
Hersteller
SNR
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Länge:
2.5 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001