SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45020 Horizontal distribution length, Canalis KSA400, aluminium, 400A, fixed length 5m, 20 outlets, 3L+N+PE, white RAL9001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...690 V
Polzahl - 5
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480004858
Artikelnummer
SNRKSA400ED45020
Herstellernummer
KSA400ED45020
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
20
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001