SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DTC40 Tee, Canalis KSA1000, aluminium , 800/1000A, fixed dimensions (A/B/C 290mm), 3L+N+PE, white RAL9001 - KSA1000DTC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Kasten
Polzahl - 5
Flexibel - nein
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Länge - 0.29 m
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480003707
Artikelnummer
SNRKSA1000DTC40
Herstellernummer
KSA1000DTC40
Hersteller
SNR
Ausführung:
T-Kasten
Polzahl:
5
Flexibel:
nein
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Länge:
0.29 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
9001
Canalis KSA, Richtungsänderung, 1000A, T-Element, Standardschenkel, Polarität 3L + N + PE.


