Startseite
Auslauf

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4303 Straight distribution length, Canalis KN, transmission bus, aluminium, 40A, 3L+N+PE, fixed length 3m, 3 outlets, RAL9001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4303 Straight distribution length, Canalis KN, transmission bus, aluminium, 40A, 3L+N+PE, fixed length 3m, 3 outlets, RAL9001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480003370

Artikelnummer

SNRKNT40ED4303

Herstellernummer

KNT40ED4303

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...500 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 3m, Polarität 3L + N + PE, Abgangsstellen 3.