SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100AB4 End feed unit, Canalis KNA, 100A, right or left mounting, polarity 3L+N+PE/3L+PEN, white RAL9001 - KNA100AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 5
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480002991
Artikelnummer
SNRKNA100AB4
Herstellernummer
KNA100AB4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
112 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
340 mm
Höhe:
127 mm