SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAF3PZ Interruttore sezionatore di emergenza Vario VVE per cassetta - 3 poli - 80 A - manovra rossa lucchettabile - KAF3PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys Mini-VARIO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110804782
Artikelnummer
SNRKAF3PZ
Herstellernummer
KAF3PZ
Hersteller
SNR
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
KAF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori V5-V6 e 90-90, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 4x mm, fissaggio a viti. KAF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.