SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H Testa commutatore 45 x 45mm - nera - leva nera - etichetta neutra da incidere - KAC1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - nein
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys Mini-VARIO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110980486
Artikelnummer
SNRKAC1H
Herstellernummer
KAC1H
Hersteller
SNR
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Griff rot/gelb:
nein
La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore nero, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 22 e 16 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando di colore nero per diametri da 22 mm è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.


