SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50H004UP Complete cam switch, Harmony K1, K2, cam changeover switch, front mounting, plastic, 4 poles, position 0, 60degrees, 50A, 64x64mm, marked 1 0 2 - K50H004UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110083439
Artikelnummer
SNRK50H004UP
Herstellernummer
K50H004UP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


