SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2SE50320Z Commutatore speciale - K2SE50320Z
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 0
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2050000003806
Artikelnummer
SNRK2SE50320Z
Herstellernummer
K2SE50320Z
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
0
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


