Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SN52291Z Commutatore speciale - K1SN52291Z

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1SN52291Z Commutatore speciale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431831654

Artikelnummer

SNRK1SN52291Z

Herstellernummer

K1SN52291Z

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

0

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

SCHNEIDER COMMUTATORE SPECIALE ROTATIVO