Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1Q034NZ4 Commutatore a camme - 4 POLI - 60 ° - 12 A - MONT. ANT.- IMP. NERA - K1Q034NZ4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1Q034NZ4 Commutatore a camme - 4 POLI - 60 ° - 12 A - MONT. ANT.- IMP. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110726343

Artikelnummer

SNRK1Q034NZ4

Herstellernummer

K1Q034NZ4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

SCHNEIDER COMMUTATORE BLOCCAGGIO A CHIAVE ROTATIVO