Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1K015NZ4 Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 12 A - multifissaggio - K1K015NZ4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1K015NZ4 Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 12 A - multifissaggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110726145

Artikelnummer

SNRK1K015NZ4

Herstellernummer

K1K015NZ4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 2 POLI, 60°, 12A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: con - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per ilcontrollo dei processi....