SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10C003ACH Cam switch, Harmony K, Ø16 or 22mm, plastic, 3 poles, 2 positions, 60°, 10A, 30x30mm, marked 0/1 - K10C003ACH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110076486
Artikelnummer
SNRK10C003ACH
Herstellernummer
K10C003ACH
Hersteller
SNR
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein