Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46427 Cable tie, Thorsman installation material, 550x8.8mm, black - IMT46427

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.8 mm

  • Bandlänge - 550 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486365700

Artikelnummer

SNRIMT46427

Herstellernummer

IMT46427

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

8.8 mm

Bandlänge:

550 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.8 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

800 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

163.5...163.5 mm

VG-Zulassung:

ja

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable tie, Thorsman installation material, 550x8.8mm, black - [prezzo per 100 pz]