Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS2K853TC1A0 LEXIUM ILS MOTEUR-PAS 24-48V ETH-IP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005757150

Artikelnummer

SNRILS2K853TC1A0

Herstellernummer

ILS2K853TC1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

4.5 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

ILS2 è un azionamento integrato con un motore passo-passo a 3 fasi (da 24V a 48V) e dispone di un'interfaccia di comunicazione Ethernet/IP integrata. È dotato di un sensore di impulsi di riferimento. Il tipo di avvolgimento è una velocità di rotazione elevata. Il freno d'arresto integrato è disponibile come opzione. Questo drive integrato comprende un motore, un'elettronica di controllo e un'interfaccia di comunicazione per EtherNet/IP. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm x 85 mm. La velocità nominale di rotazione del motore varia da 200 a 400 giri/min. Misura 85 mm di larghezza x 119,5 mm di altezza x 200,6 mm di profondità. Pesa 4,7 kg. Questa unità integrata è progettata con eccellenti caratteristiche di stabilità e consente di eseguire task di posizionamento ad alta risoluzione. Questa unità integrata Lexium è certificata cURus, TÜV e con marchio CE. Questo prodotto è compatibile con accessori quali set di cavi per segnali STO e interfacce bus di comunicazione, piastre di tenuta IP54, piastre con ingressi cavi. Le posizioni di montaggio sono albero di comando orizzontale, albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto/estremità dell'albero rivolta verso l'alto (definite e approvate secondo EN 60034-7). Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono servomotori con unità integrate per il controllo del movimento.