SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS1W853PB1A0 Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36V - imp./dir. 5V RS422- 5A - ILS1W853PB1A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrittmotor
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 5 A
Packung
1 ST
EAN
2000005757136
Artikelnummer
SNRILS1W853PB1A0
Herstellernummer
ILS1W853PB1A0
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Nenndrehmoment:
6 Nm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Kühlmethode:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige




