SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA2K572PC1A0 Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherNet/IP - conn. ind. - ILA2K572PC1A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 7 A
Packung
1 ST
EAN
2000005756931
Artikelnummer
SNRILA2K572PC1A0
Herstellernummer
ILA2K572PC1A0
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
7 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Nenndrehmoment:
0.78 Nm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Kühlmethode:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige




