SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZRA1 Tastiera USB luminosa 5 tasti funzione c/retroilluminazione a LED multicolore - HMIZRA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864167152
Artikelnummer
SNRHMIZRA1
Herstellernummer
HMIZRA1
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
5 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


