Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT952 Display 18.5 Wide FWXGA 1366x768 GTU - HMIDT952

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT952 Display 18.5 Wide FWXGA 1366x768 GTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Bildschirmdiagonale - 18 inch

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481203472

Artikelnummer

SNRHMIDT952

Herstellernummer

HMIDT952

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Bildschirmdiagonale:

18 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Max. Hauptspeicher:

0 MB

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Ausführung des Displays:

TFT

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Einbautiefe:

69 mm

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Tastatur integriert:

nein

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Maus-Cursor-Steuerung integriert:

nein

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Kundenindividuelle Konfiguration möglich:

ja

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Tragschienenmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

483 mm

Höhe der Front:

337 mm

Il touch screen è dotato di un display LCD TFT a colori da 18,5"che supporta una risoluzione FWXGA di 1366 x 768 pixel. È dotato di connessioni USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo mini B integrate. Il pannello touch è progettato con tecnologia capacitiva multi-touch (PCT) 50 milioni di cicli. Questo schermo a sfioramento ha 16 milioni di colori e 50.000 ore di durata della retroilluminazione. È un prodotto classificato IP66/IP67 e NEMA 4X. Le sue dimensioni sono 483 mm (larghezza) x 69 mm (profondità) x 337 mm(altezza). Pesa 6,8 kg. È adatto per macchine complesse, alimenti/bevande, acqua, acque reflue, miniere, minerali, imballaggi in metallo e applicazioni di trasporto. Questo prodotto è certificato da RCM, CULus, CE e KC. È conforme alle norme UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 142 e IEC 61132-2. Questo display è compatibile con tutte i Box Premium e Open Harmony GTU. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno. I prodotti Harmony GTU (exMagelis GTU) sono pannelli universali che includono interfacce simili a smartphone e tecnologia wireless.