Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDL Evlink controller, Ecostruxure EV Charging Expert, 100 terminali dinamico - HMIBSCEA53D1EDL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 2.5 A

  • Energieverbrauch - 16 W

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 200

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481455536

Artikelnummer

SNRHMIBSCEA53D1EDL

Herstellernummer

HMIBSCEA53D1EDL

Hersteller

SNR

Ladestrom:

2.5 A

Energieverbrauch:

16 W

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

200

Breite:

157 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

46 mm

Evlink controller, Ecostruxure EV Charging Expert, 100 terminali dinamico