Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDB Evlink controller 5 terminali dinamico - HMIBSCEA53D1EDB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDB Evlink controller 5 terminali dinamico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 2.5 A

  • Energieverbrauch - 16 W

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 10

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481828385

Artikelnummer

SNRHMIBSCEA53D1EDB

Herstellernummer

HMIBSCEA53D1EDB

Hersteller

SNR

Ladestrom:

2.5 A

Energieverbrauch:

16 W

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

10

Breite:

157 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

46 mm

Controllo di ricarica per E-Mobility Schneider Electric tipo/modello EVLINK LMS 5 TERMINALI DINAMICO