Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAED1013 TeSys GV3 - auxiliary contact block - 2 NO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAED1013 TeSys GV3 - auxiliary contact block - 2 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005756245

Artikelnummer

SNRGVAED1013

Herstellernummer

GVAED1013

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Blocco contatti ausiliari TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. È provvisto di 2 contatti NA fino a 10 A 690 V CA, intervallo di impostazione del ritardo all'eccitazione compreso tra 10 e 180s Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHs/Reach).