SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AP02 Manovra rotativa rinviata rossa - accessorio di controllo per interruttore automatico TeSys GV7 e TeSys GV5 - GV7AP02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - nein
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110567342
Artikelnummer
SNRGV7AP02
Herstellernummer
GV7AP02
Hersteller
SNR
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Griff rot/gelb:
ja
Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV5, GV6, GV7 montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP55 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 185-600 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).


